Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse sym direkt Kst Ø269,5x34mm ZUBEHÖRFÜRLEDHIGHBAY115/184/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-B784E37
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1740031611
EAN/GTIN:
     4044538059167
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Linse sym direkt Kst Ø269,5x34mm ZUBEHÖRFÜRLEDHIGHBAY115/184/24
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
269.5 mm
Höhe/Tiefe:
34 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,63*
€ 23,63*
€ 5,46*
ab € 19,71*
€ 27,61*
€ 8,50*
ab € 19,83*
€ 27,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,63*
€ 28,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,46*
€ 31,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1740071611
ab € 9,10*
Ähnlich
nobilé
1740061611
ab € 21,48*
Ähnlich
nobilé
1740041611
ab € 25,72*
Ähnlich
nobilé
1740051611
ab € 26,46*
Ähnlich
nobilé
1740021611
ab € 18,71*
Ähnlich
nobilé
1740011611
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.