Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor sym direkt mt Kst Ø315x144mm ZUBEHÖRFÜRLEDHIGHBAY115/184/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     262-B784E39
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1740051611
EAN/GTIN:
     4044538059181
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
Reflektor sym direkt mt Kst Ø315x144mm ZUBEHÖRFÜRLEDHIGHBAY115/184/24
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
315 mm
Höhe/Tiefe:
144 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,73*
€ 31,73*
€ 5,46*
ab € 26,60*
€ 36,84*
€ 8,50*
ab € 26,50*
€ 36,87*
€ 3,90*
ab € 27,26*
€ 37,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,06*
€ 41,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1740071611
ab € 9,07*
Ähnlich
nobilé
1740031611
ab € 19,83*
Ähnlich
nobilé
1740061611
ab € 21,54*
Ähnlich
nobilé
1740041611
ab € 25,65*
Ähnlich
nobilé
1740021611
ab € 18,66*
Ähnlich
nobilé
1740011611
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.