| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46350182 Herst.-Nr.: 1740071611 EAN/GTIN: 4044538059204 |
| |
|
| | |
| Gliederkette 2,2m mit Karabinerhaken 1740071611 Stahlkette zur Ein-Punkt-Aufhängung der LED Hallenleuchten. Material: Stahl glanzverzinkt Länge der Gliederkette: 2,2 m Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kettenabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 2200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Stahlkette, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,14* | € 11,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,08* | € 12,88* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,10* | € 12,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,33* | € 13,19* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,29* | € 13,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|