Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 4p 160-400AIn Motorantrieb optional IP20 Einb NZMH3-4-AX400-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B796E95
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191375
EAN/GTIN:
     4015081918874
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 400A 4p 160-400AIn Motorantrieb optional IP20 Einb NZMH3-4-AX400-AVE
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 11 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.486,46*
€ 2.666,09*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.484,02*
€ 2.667,03*
Frei Haus
ab € 2.498,44*
€ 2.691,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.515,93*
€ 2.710,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.581,43*
€ 2.768,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.768,25*
€ 3.294,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.746,56*
€ 3.268,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,58*
€ 3.155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.603,47*
€ 3.098,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.581,43*
€ 3.071,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
260182
ab € 112,59*
Ähnlich
Eaton
259850
ab € 705,00*
Ähnlich
Eaton
260170
ab € 94,45*
Ähnlich
Eaton
260176
ab € 107,15*
Ähnlich
Eaton
271462
ab € 232,48*
Ähnlich
Eaton
279394
ab € 94,50*
Ähnlich
Eaton
229413 NZM-XCM
ab € 170,60*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,24*
Ähnlich
Eaton
259854
ab € 703,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.