Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 4p 160-400AIn Motorantrieb optional IP20 Einb NZMH3-4-AX400/VAR-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B796E99
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191379
EAN/GTIN:
     4015081918911
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 400A 4p 160-400AIn Motorantrieb optional IP20 Einb NZMH3-4-AX400/VAR-AVE
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 11 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.487,04*
€ 2.667,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.486,35*
€ 2.668,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.496,92*
€ 2.684,02*
Frei Haus
ab € 2.493,33*
€ 2.693,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.522,19*
€ 2.708,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.684,02*
€ 3.193,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.662,75*
€ 3.168,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.569,07*
€ 3.057,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.521,24*
€ 3.000,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.496,92*
€ 2.971,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
260182
ab € 112,53*
Ähnlich
Eaton
259850
ab € 702,92*
Ähnlich
Eaton
260170
ab € 94,82*
Ähnlich
Eaton
260176
ab € 106,46*
Ähnlich
Eaton
271462
ab € 232,52*
Ähnlich
Eaton
279394
ab € 94,26*
Ähnlich
Eaton
229413 NZM-XCM
ab € 170,82*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,22*
Ähnlich
Eaton
266634
ab € 122,74*
Ähnlich
Eaton
259854
ab € 707,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.