Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Leistungsschalter 250A 3p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMS3-A250
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B796H25
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
192023
EAN/GTIN:
4015081925742
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMS3-A250
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 250 A
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:43 Komp.Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
leistungsschalter 3 polig eaton
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
,
Anlagenschutzschalter
,
Automat
,
Einbaugerät
,
Generatorschutzschalter
,
Hochleistungsschalter
,
Leistungsschalter für Anlagenschutz
,
Leistungsschalter für Kabelschutz
,
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
,
Leistungsschalter für Trafoschutz
,
MCCB
,
Reiheneinbaugerät
,
Spannungswandlerschutzschalter
,
Trafo-Schutzschalter
,
Transformatorschutzschalter
,
Verteilereinbaugerät
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.049,83*
€ 1.173,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.049,46*
€ 1.174,61*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.091,27*
€ 1.210,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.094,82*
€ 1.213,14*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.258,22*
€ 1.385,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,61*
€ 1.397,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,42*
€ 1.380,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,31*
€ 1.329,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,20*
€ 1.294,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,46*
€ 1.248,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller NZM3-XTVDVR
Moeller
260182
ab € 112,26*
Ähnlich
259850 - NZM3-XR208-240AC
Eaton
259850
ab € 707,47*
Ähnlich
260170 - NZM3-XTVD
Eaton
260170
ab € 94,00*
Ähnlich
260176 - NZM3-XTVDV
Eaton
260176
ab € 106,75*
Ähnlich
Eaton Gehäuse für Überlastschalter
Eaton
229413 NZM-XCM
ab € 170,31*
Ähnlich
Eaton NZM2/3-XU24DC Überwachungsrelais 1 St.
Eaton
259509
ab € 76,30*
Ähnlich
Eaton NZM3-XR24-30DC Fernschalter 1 St.
Eaton
259854
ab € 702,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen