LED-Feuchtraumleuchte CoreLine 4000K gr Waterproof 35W Konv Dimmung DALI IP65 WT120CG2LED40S/840PSDELB3L1200
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | ja |
Anschlussart: | Steckklemme |
Art der Leuchte: | Feuchtraumleuchte |
Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 5 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Außendurchmesser: | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 75000 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4000 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 25 °C |
Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR): | 25 |
Breite: | 80 mm |
Dimmung DALI: | ja |
Dimmung Touch and Dim: | ja |
Einbaubreite: | 0 mm |
Einbaudurchmesser: | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm |
Einbaulänge: | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM: | 1 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Lampenleistung: | 35 - 35 W |
Geeignet für Notlicht: | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung: | ja |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Gehäusefarbe: | grau |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 850 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe: | 76 mm |
Klirrfaktor (THD): | 0 |
Leistungsfaktor: | 0.86 |
Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | ja |
Leuchtenlichtausbeute: | 114 lm/W |
Leuchtmittel: | LED austauschbar |
Lichtaustritt: | direkt |
Lichtfarbe: | weiß |
Lichtstrom einstellbar: | stufenlos |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 80 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstärke: | 0 cd |
Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Länge: | 1215 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 30 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 51 |
Max. Systemleistung: | 35 W |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennspannung: | 220 - 240 V |
Nennstrom: | 0 - 0 mA |
Notstromversorgung integriert: | ja |
Oberflächenschutz Gehäuse: | kunststoffbeschichtet |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG2 |
Polzahl: | 6 |
Schlagfestigkeit: | IK08 |
Schutzart (IP): | IP65 |
Schutzklasse: | I |
Spannungsart: | AC |
Stroboskopeffektwert SVM: | 1 |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert |
Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |