Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 900mm sw 54dB 700cbmh Ø150mm LED 3st Uml T418mm DVE5971HG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
Artikel-Nr.:
     262-B798I62
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942051422
EAN/GTIN:
     7332543810055
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
dunstabzug
Wandesse 900mm sw 54dB 700cbmh Ø150mm LED 3st Uml T418mm DVE5971HG
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
262.2 W W
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
900 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
54 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
380 - 380 mm
Höhe der Haube:
380 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
700 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
310 m³/h m³/h
Tiefe:
418 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 90cm, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 585,24*
€ 686,57*
€ 65,00*
ab € 591,52*
€ 688,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 591,18*
€ 693,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,57*
€ 817,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,39*
€ 801,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,68*
€ 745,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,14*
€ 720,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,24*
€ 696,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.