Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Haube 3Stufen,90cm,sw/eds DVE5971HG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand-Haube 3Stufen,90cm,sw/eds DVE5971HG
Wand-Haube 3Stufen,90cm,sw/eds DVE5971HG
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-49996732
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     942 051 422
EAN/GTIN:
     7332543810055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug

Wand-Haube 3Stufen,90cm,sw/eds DVE5971HG

Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren, Hob²Hood-Funktion, SilenceTech, Randabsaugung, 2 Metall-Fettfilter, Optische Sättigungsanzeige
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
schwarz/edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
ja
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
260 W
Breite:
900 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 558,73*
€ 657,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 566,24*
€ 663,46*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 585,76*
€ 691,38*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,38*
€ 822,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,05*
€ 816,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,14*
€ 779,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,76*
€ 697,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.