Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 1barAus IP65IP67 1000hPa 12-24VDC XMLP001GD21F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLP-Druckgeber 1 Bar, 4-20mA, G1/4, M12
XMLP-Druckgeber 1 Bar, 4-20mA, G1/4, M12
XMLP-Druckgeber 1 Bar, 4-20mA, G1/4, M12
Artikel-Nr.:
     262-B813H48
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP001GD21F
EAN/GTIN:
     3389119625227
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckwächter 1barAus IP65IP67 1000hPa 12-24VDC XMLP001GD21F
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
1000 - 1000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausschaltdruck:
1 - 1 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 - 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
5 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Durchmesser:
26 mm
Einschaltdruck:
1 - 1 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Elektronische Ausführung:
ja
Endeinstellung:
1000 - 1000 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
100000 Pa
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Max. Arbeitsdruck:
1000 hPa
Max. Prüfdruck:
3 bar
Mediumtemperatur:
-15 - 125 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Tiefe:
32.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, druckluftschalter telemecanique, druckluftschalter, drucksensor 0,000001 mbar, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,87*
€ 91,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,52*
€ 91,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,04*
€ 92,03*
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 94,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,11*
€ 116,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.