Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter IT Netzform- 1TE 1000VDC 1,9kV Basiselem 15kA opt SPPVT2-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter Einsatz, 1000V DC,1p SPPVT2-10
Überspannungsableiter Einsatz, 1000V DC,1p SPPVT2-10
Artikel-Nr.:
     262-B832C81
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     176092
EAN/GTIN:
     4015081712885
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
eaton überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter IT Netzform- 1TE 1000VDC 1,9kV Basiselem 15kA opt SPPVT2-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Baugröße:
1 TE
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
585 V
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
0 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. PV-Spannung:
585 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
0 A
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA kA
Nennspannung AC:
0 V V
Nennspannung DC:
1000 V V
Netzform IT:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.9 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,13*
€ 97,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,22*
€ 97,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,10*
€ 98,92*
Frei Haus
ab € 81,37*
€ 101,78*
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 103,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.