| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D986601 Herst.-Nr.: 176092 EAN/GTIN: 4015081712885 |
| |
|
| | |
| Blitzstrom-Überspannungsableiter zum Schutz von Verbraucheranlagen. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1000 V/DC | Betriebstemperatur: | -40 °C bis +80 °C | Schutzart: | IP20 | Herst.-Teilenr.: | 176090 | Überspannungsschutz für: | Verteilerschrank | Ableitstrom: | 15 kA | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Ableiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton, SPPVT2-10 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,13* | € 97,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,22* | € 97,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,10* | € 98,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,37* | € 101,78* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,55* | € 103,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|