Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnraumleuchte 5W HV Contina G9 sw m.Schalt 220-240V 2010985003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Nordlux Contina Tischleuchte G9 5 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B839G78
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010985003
EAN/GTIN:
     5704924001741
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Wohnraumleuchte 5W HV Contina G9 sw m.Schalt 220-240V 2010985003
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
150 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
G9
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
5 - 5 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
485 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
270 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte halogen, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe g9, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 45,02*
€ 45,02*
1
€ 8,50*
ab € 36,42*
€ 49,62*
1
€ 4,00*
ab € 41,41*
€ 67,56*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 58,43*
€ 75,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 226,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.