Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Contina 2010985003 Tischlampe G9 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S634042
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010985003
EAN/GTIN:
     5704924001741
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Contina verbindet hochwertiges Design mit Funktionalität, wobei die erlesenen Details bewirken, dass diese Serie sich von der Masse abhebt und besonders ist. Das leichte Gestell wird durch eine kugelförmige Glaskuppel in opalweißem Glas vollendet, in der sich das Leuchtmittel versteckt und die im Raum ein blendfreies Licht abstrahlt und darüber hinaus zur eleganten Optik beiträgt.
Features:
Zeitgenössischer Art-déco-Stil
Mattes weißes opales mundgeblasenes Glas
Beidseitig und nach oben/unten verstellbarer Lampenschirm
Lieferumfang:
Office Tischlampe Contina + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
485 mm
Länge:
270 mm
Breite:
150 mm
Sockel:
G9
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1400 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Zuleitungslänge:
150 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Drehbereich max.:
130 °
Produkt-Art:
Tischlampe
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 45,02*
€ 45,02*
1
€ 8,50*
ab € 36,42*
€ 49,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,41*
€ 67,56*
3
€ 5,95*
ab € 58,43*
€ 75,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.