Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange isol 2,5-6qmm 1Komp WIREFOX-DSR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact Handwerkzeuge Abisolierzange Schwarz
Phoenix Contact Handwerkzeuge Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B843C27
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212507
EAN/GTIN:
     4046356543057
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange isol 2,5-6qmm 1Komp WIREFOX-DSR6
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
0 - 0
Abisolierbereich Durchmesser:
0 - 0 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5 - 6 mm²
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
22 mm
Kopfhöhe:
43 mm
Länge:
83 mm
Länge der Backen:
20 mm
Mit Aufprallschutz:
ja
Rundschnitt:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, Automatische Abisolierzange, Zange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,54*
€ 31,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 31,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,67*
€ 32,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,91*
€ 33,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.