Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug 2,5-6qmm WIREFOx-D SR 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug 2,5-6qmm WIREFOx-D SR 6
Abisolierwerkzeug 2,5-6qmm WIREFOx-D SR 6
Artikel-Nr.:
     3517B-86268043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212507
EAN/GTIN:
     4046356543057
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug 2,5-6qmm WIREFOx-D SR 6

Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,75 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm², Gewicht 21, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
83 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2,5..6 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
1,9..2,9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Selbsteinstellend:
nein
Länge der Backen:
20 mm
Kopfbreite:
22 mm
Kopfhöhe:
43 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,54*
€ 31,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 31,81*
€ 5,95*
ab € 24,67*
€ 32,98*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,91*
€ 33,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.