Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6961903 Herst.-Nr.: 1212507 EAN/GTIN: 4046356543057 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,75 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm², Gewicht 21, schwarz Isoliert: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Drahtschneider: false, Gewicht: 21 g, Länge: 83 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: false, Rundschnitt: true, Abisolierbereich AWG: -...-, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: false, Länge der Backen: 20 mm, Abisolierlänge einstellbar: false, Kopfbreite: 22 mm, Abisolierbereich Durchmesser: 1,9...2,9 mm, Abisolierbereich Querschnitt: 0,75...1,5 mm², Griffausführung: 1-Komponenten, mit Aufprallschutz: true, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Selbsteinstellend: false, Oberflächenbehandlung: unbehandelt, Kopfhöhe: 43 mm, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | WIREFOX-DSR6 | Ident Code: | 1212507 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,45* | € 31,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,51* | € 31,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,58* | € 33,02* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,94* | € 33,39* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,16* | € 34,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|