Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal bl 60x25x2000mm m.OT Bodenl CD25X60BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B844D52
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240303
EAN/GTIN:
     4046356507837
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal bl 60x25x2000mm m.OT Bodenl CD25X60BU
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
blau
Höhe:
60 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 11,07*
20 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,3475*
€ 11,4981*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,52267*
€ 11,54267*
Lager 262
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,69491*
€ 11,68491*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,941*
€ 12,041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,68491*
€ 13,90504
pro Stück
ab 44 Stück
€ 11,56491*
€ 13,76224
pro Stück
ab 110 Stück
€ 11,07491*
€ 13,17914
pro Stück
ab 220 Stück
€ 10,86491*
€ 12,92924
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 9,69491*
€ 11,53694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 350,5473* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240330
ab € 1,76143*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.