Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau CD 25x60 BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356507837
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240303
EAN/GTIN:
     4046356507837
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Höhe 60mm, Breite 25mm, Länge 2000mm, Durchmesser 25mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Nutzbarer Querschnitt 836mm², Befestigungsart Bodenlochung, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: phoenix verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 8,9009*
€ 10,9465*
12 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 10,95*
30
Frei Haus
ab € 9,53267*
€ 11,41267*
30
€ 5,95*
ab € 9,65491*
€ 11,56491*
30
Frei Haus
ab € 9,931*
€ 11,921*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Pakete
€ 10,9465*
€ 13,02634
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 10,4409*
€ 12,42467
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 10,2409*
€ 12,18667
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 9,9409*
€ 11,82967
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,9009*
€ 10,59207
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,9009* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
Mindestbestellmenge: 30 Pakete ( entspricht € 328,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240330
ab € 1,7186*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1196*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.