Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 100x100x2000mm m.OT hfr Bodenl CD-HF100X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B844E08
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 100x100x2000mm m.OT hfr Bodenl CD-HF100X100
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
100 mm mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
100 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 46,69667*
€ 55,46667*
22 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 47,1596*
€ 57,0086*
8
Frei Haus
ab € 48,84125*
€ 57,81125*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 49,19529*
€ 58,55529*
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 50,71783*
€ 60,17783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 58,55529*
€ 69,6808
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,69529*
€ 68,6574
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,89529*
€ 66,5154
pro Stück
ab 60 Stück
€ 54,28529*
€ 64,5995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19529*
€ 58,5424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 468,44232* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240367
ab € 10,305*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0895*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.