Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 100x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal grau CD-HF 100x100
Verdrahtungskanal grau CD-HF 100x100
Artikel-Nr.:
     3517I-25932699
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240364
EAN/GTIN:
     4046356508490
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal grau CD-HF 100x100

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
100 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 46,74667*
€ 55,60667*
12 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 47,4796*
€ 57,1486*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 48,50167*
€ 57,95167*
6
€ 5,95*
ab € 49,09529*
€ 58,70529*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 50,77783*
€ 60,32783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 57,95167*
€ 68,96249
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,58167*
€ 68,52219
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,42167*
€ 65,95179
pro Stück
ab 60 Stück
€ 53,95167*
€ 64,20249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50167*
€ 57,71699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 347,71002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240367
ab € 10,315*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.