Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 100x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356508490
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240364
EAN/GTIN:
     4046356508490
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Höhe 100mm, Breite 100mm, Länge 2000mm, Durchmesser 100mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Halogenfrei, Nutzbarer Querschnitt 7391mm², Befestigungsart Bodenlochung, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 46,69667*
€ 55,46667*
Lager 3461
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 47,1596*
€ 57,0086*
8
Frei Haus
ab € 48,84125*
€ 57,81125*
8
€ 5,95*
ab € 49,19529*
€ 58,55529*
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 50,71783*
€ 60,17783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 57,0086*
€ 67,84023
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,5096*
€ 64,86642
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,6296*
€ 63,81922
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,1596*
€ 62,06992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,1596*
€ 56,11992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 342,0516* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240367
ab € 10,305*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0895*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.