Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette DrapeLite ws IP44 0,85m 56W m.LM 58759


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichterkettenmotiv Drape Sail 85x233cm 58759
Lichterkettenmotiv Drape Sail 85x233cm 58759
Artikel-Nr.:
     262-B848A55
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58759
EAN/GTIN:
     4034451587595
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
LED-Lichterkette DrapeLite ws IP44 0,85m 56W m.LM 58759
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
56 W
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
233 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
0.85 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Strombrücke:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: led-ketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.090,82*
€ 1.225,45*
Frei Haus
ab € 1.105,77*
€ 1.236,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.423,56*
€ 1.583,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,45*
€ 1.458,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,35*
€ 1.447,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,50*
€ 1.391,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,76*
€ 1.352,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,82*
€ 1.298,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.