| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B848I39 Herst.-Nr.: 88401 EAN/GTIN: 4034451884014 |
| |
|
| | |
| Einbau-Ausschalter 2p 2A Druckkn xmm ws 88401 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Anzahl der Bedienelemente: | 1 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Ausführung: | Ausschalter | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Druckknopf | Beleuchtung: | ohne | Farbe des Bedienelements: | weiß | Gehäusefarbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Mit Abdeckrand: | ja | Nennspannung: | 250 V V | Nennstrom: | 2 A A | Oberflächenschutz: | lackiert | Polzahl: | 2-polig | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,89* | € 12,75* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,33* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|