Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 3ph 230V 9AAC-1 REG f.Reiheneinb ELRH3-IES-SC-230AC/500AC-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B858G48
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900570
EAN/GTIN:
     4046356526166
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Industrierelais
Halbleiterrelais 3ph 230V 9AAC-1 REG f.Reiheneinb ELRH3-IES-SC-230AC/500AC-9
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Breite:
22.5 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
107 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
114 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,49*
€ 95,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,58*
€ 95,92*
€ 4,00*
ab € 85,25*
€ 98,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,36*
€ 98,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,40*
€ 98,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
2900748
ab € 14,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2900749
ab € 18,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2900750
ab € 22,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2901543
ab € 14,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901656
ab € 18,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2901698
ab € 33,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2901700
ab € 36,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2901701
ab € 40,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2901702
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.