Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 Motorschütz 230 V/AC 9A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74292
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900570
EAN/GTIN:
     4046356526166
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Industrierelais
Der 3-phasige Hybrid-Motorstarter mit Stromüberwachung vereinigt drei Funktionen in einem: Rechtsschütz, Motorschutzrelais und NOT-HALT-Schütz bis Kategorie 3.
Features:
Rechtslauf/Motorschutz/NOT-HALT
Ersetzt 3 Schütze
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
114.5 mm
Höhe:
22.5 mm
Breite:
99 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP20
Typ:
ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Laststrom:
9 A
Schaltspannung (max.):
550 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Steuerspannung (max.):
253 V/AC
Steuerspannung (min.):
85 V/AC
Schaltspannung (min.):
42 V/AC
Produkt-Art:
Motorschütz
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, Motorstarter, Vorschaltgerät, motorstarter phoenix contact, industrierelais, Phoenix Contact, ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9, 719-1774
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,49*
€ 95,82*
€ 5,95*
ab € 83,58*
€ 95,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 85,25*
€ 98,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,36*
€ 98,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,40*
€ 98,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
2900748
ab € 14,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2900749
ab € 18,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2900750
ab € 22,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2901543
ab € 14,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901656
ab € 18,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2901698
ab € 33,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2901700
ab € 36,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2901701
ab € 40,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2901702
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.