Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 41A 6qmm 310mm B7mm Flachschiene AKG4YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B858I15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3062948
EAN/GTIN:
     4046356558341
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Sammelschienenklemme 41A 6qmm 310mm B7mm Flachschiene AKG4YE
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
7 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Sammelschienenbreite:
10 - 10 mm
Sammelschienendicke:
3 - 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, leiteranschlussklemme 5mm, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme phoenix contact, Abzweigklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3656*
€ 0,5056*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,389*
€ 0,539*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4208*
€ 0,5808*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4155*
€ 0,5858*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4272*
€ 0,5972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5972*
€ 0,71067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5772*
€ 0,68687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5072*
€ 0,60357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4972*
€ 0,59167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4272*
€ 0,50837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6795*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.