Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio si digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIO,SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAB+ Radio UP si,ohne FB DAB+UP-Radio si
DAB+ Radio UP si,ohne FB DAB+UP-Radio si
Artikel-Nr.:
     262-B871B01
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     113-015-08-001-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Unterputz-Radio
unterputz-radio whd
Radio si digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIO,SILBER
Weitere Informationen:
Anzahl der Speicherplätze:
18
Anzeigeart:
digital
Farbe:
Silber
UKW-Empfänger:
ja
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio, Badezimmerradio, Deckenradio, Duschradio, Kofferradio, Küchenradio, Pocketradio, Portables Radio, Radio mit Bewegungsmelder, Radio mit Infrarot-Sensor, Reiseradio, Taschenradio, Unterputzradio, Weltempfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,45*
€ 258,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,65*
€ 258,76*
Frei Haus
ab € 220,18*
€ 260,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 229,33*
€ 271,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.