| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53276792 Herst.-Nr.: 1130150800101 EAN/GTIN: 4043106040330 |
| |
|
| | |
| DAB+ Radio UP si,ohne FB DAB+UP-Radio si Empfängt DAB+ und UKW-Sender, Anschluss einer weiteren Quelle wie z.B. eines Bluetooth- oder WLAN-Empfängers möglich, um Musik auf das Radio zu streamen, leistungsstarker Sound in Stereo oder Mono, Lieblingssender DAB+ und UKW getrennt einstell- und abrufbar, durch 55x55 mm-Zentralplatte passend in alle gängigen Schalterprogramme, leichte Bedienung über nur 2 Tasten und einen Drehgeber, Lieferung ohne Rahmen Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Funkuhr: | nein | CD-Player: | nein | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | Internet-Radio: | nein | KW: | nein | LW: | nein | MW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,17* | € 234,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,18* | € 234,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,73* | € 241,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 219,17* | € 264,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 228,58* | € 277,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|