Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAB+ Radio UP si,ohne FB DAB+UP-Radio si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAB+ Radio UP si,ohne FB DAB+UP-Radio si
DAB+ Radio UP si,ohne FB DAB+UP-Radio si
Artikel-Nr.:
     6012B-53276792
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1130150800101
EAN/GTIN:
     4043106040330
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Unterputz-Radio
unterputz-radio whd

DAB+ Radio UP si,ohne FB DAB+UP-Radio si

Empfängt DAB+ und UKW-Sender, Anschluss einer weiteren Quelle wie z.B. eines Bluetooth- oder WLAN-Empfängers möglich, um Musik auf das Radio zu streamen, leistungsstarker Sound in Stereo oder Mono, Lieblingssender DAB+ und UKW getrennt einstell- und abrufbar, durch 55x55 mm-Zentralplatte passend in alle gängigen Schalterprogramme, leichte Bedienung über nur 2 Tasten und einen Drehgeber, Lieferung ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
nein
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,04*
€ 265,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,63*
€ 266,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 220,59*
€ 268,24*
€ 5,95*
ab € 230,24*
€ 279,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.