Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 37W 3000-4000K 5450lm sw IP50 600x600x92mm MEDOPRO60CW37WPHASE110°SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Medo Pro 60
SLV Medo Pro 60
Artikel-Nr.:
     262-B878C27
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007306
EAN/GTIN:
     4024163276832
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbauleuchte 37W 3000-4000K 5450lm sw IP50 600x600x92mm MEDOPRO60CW37WPHASE110°SCHW
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
600 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5450 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 40 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
25
Breite:
600 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Flimmerwert Pst LM:
1
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
37 - 37 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
92 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
147.3 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
600 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
37 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
1000 - 1000 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP50
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 250,68*
€ 295,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,30*
€ 305,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 272,42*
€ 316,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 281,35*
€ 328,07*
€ 65,00*
ab € 286,54*
€ 333,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,07*
€ 390,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,86*
€ 363,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,35*
€ 334,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,56*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,50*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,59*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,90*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,67*
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.