Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 400W Ø120mm 230V IP67 184x145x1100mm RRHNO400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 400W Ø120mm 230V IP67 184x145x1100mm RRHNO400
Artikel-Nr.:
     262-B882F33
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHNO400
EAN/GTIN:
     4030262000087
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 400W Ø120mm 230V IP67 184x145x1100mm RRHNO400
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
400 W W
Länge:
1100 mm mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
ja
Rippen-Durchmesser:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,04*
€ 288,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,46*
€ 289,46*
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 291,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 280,26*
€ 335,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,46*
€ 344,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.