Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus RRHNO 400 Rippenrohr- heizofen 400W 230V Niedertemperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus RRHNO 400 Rippenrohr- heizofen 400W 230V Niedertemperatur
Artikel-Nr.:
     986-1279324
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHNO400
EAN/GTIN:
     4030262000087
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen mit niedriger Oberflächentemperatur, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Leistung:
400 W
Schutzart (IP):
IP67
Automatischer Temperaturregler:
false
Niedrige Oberflächentemperatur:
true
Universell anschließbar:
false
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,04*
€ 288,91*
€ 5,95*
ab € 238,46*
€ 289,46*
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 291,53*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 280,26*
€ 335,31*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,04*
€ 370,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.