Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 230V,400W,1100mm RRH NO 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 230V,400W,1100mm RRH NO 400
Artikel-Nr.:
     3517K-98095550
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH NO 400
EAN/GTIN:
     4030262000087
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen 230V,400W,1100mm RRH NO 400

Rippenrohrheizofen mit niedriger Oberflächentemperatur, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
ja
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,04*
€ 288,91*
€ 5,95*
ab € 238,46*
€ 289,46*
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 291,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 280,26*
€ 335,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,35*
€ 333,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,04*
€ 283,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.