Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumthermostat 400V 16A Schließer IP54 QTRKK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler QTRKK
Raumtemperaturregler QTRKK
Artikel-Nr.:
     262-B882G00
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     QTRKK
EAN/GTIN:
     4030262001046
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Ex-Raumthermostat 400V 16A Schließer IP54 QTRKK
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Differenzwert:
1 - 1 K
Explosionsgeschützt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
135 mm
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
400 V
Messbereich:
15 - 15 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
80 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 387,14*
€ 458,77*
Frei Haus
ab € 395,93*
€ 468,63*
Frei Haus
ab € 407,17*
€ 479,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 411,42*
€ 483,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 560,17*
€ 658,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,77*
€ 545,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,48*
€ 519,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,24*
€ 503,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,14*
€ 460,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.