Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ø1400mm 230V 270Upm DVW140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     262-B892J87
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08649
EAN/GTIN:
     4010184086499
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß
Deckenventilator Ø1400mm 230V 270Upm DVW140
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Ausführung:
Decke
Durchmesser Gebläserad:
1400 mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.075 kW
Luftmenge unbelastet:
0 m³/h
Max. Drehzahl:
270 1/min
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,06*
€ 138,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,18*
€ 142,19*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 118,57*
€ 145,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,43*
€ 148,19*
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 148,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08648
ab € 98,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.