Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator DVW 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     3517A-76158550
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08649
EAN/GTIN:
     4010184086499
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß

Deckenventilator DVW 140

Robuste Metallausführung in klassischem Design. Wartungs- und funkstörfreier geschlossener Motor für Dauerbetrieb gegeignet, weiß einbrennlackiert. Schwingungsdämpfende Aufhängung für vibrationsarmen Lauf. Einfache Montage durch vormontierte Lieferung: es sind nur noch die drei Laufradblätter anzuschrauben. Variable Abhängehöhe durch Lieferung eines kurzen und eines langen Pendelrohres.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decke
Durchmesser Gebläserad:
1400 mm
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
0,075 kW
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Oszillation:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,06*
€ 138,74*
€ 5,95*
ab € 114,18*
€ 142,19*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 118,57*
€ 145,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,43*
€ 148,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 148,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08648
ab € 98,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.