Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 4AIu 690V m.Geh IP40 Komplettger_im_Geh magnetisch GV4LE03N6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzschalter mag. - TeSys GV4 - 3,5A 3P 50kA - Kipphebel
Motorschutzschalter mag. - TeSys GV4 - 3,5A 3P 50kA - Kipphebel
Motorschutzschalter mag. - TeSys GV4 - 3,5A 3P 50kA - Kipphebel
Artikel-Nr.:
     262-B924A92
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GV4LE03N6
EAN/GTIN:
     3606481309761
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Geräteschutzschalter
Motorschutzschalter
geräteschutzschalter 3,5a
Motorschutzschalter 3p 4AIu 690V m.Geh IP40 Komplettger_im_Geh magnetisch GV4LE03N6
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
81 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
21 - 49 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
155 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
116 mm
Verlustleistung:
18.3 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: gehäuse für motorschutzschalter, geräteschutzschalter 3polig, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,45*
€ 222,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,16*
€ 227,75*
Frei Haus
ab € 201,19*
€ 230,64*
Frei Haus
ab € 207,93*
€ 237,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 217,72*
€ 248,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.