Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0-250barAus IP65IP67 12-24VDC XMEP250BT21F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DRUCKWANDLER 250BAR 4-20MA G1/4A DEUTSCH
DRUCKWANDLER 250BAR 4-20MA G1/4A DEUTSCH
DRUCKWANDLER 250BAR 4-20MA G1/4A DEUTSCH
Artikel-Nr.:
     262-B925H14
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP250BT21F
EAN/GTIN:
     3389119636445
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckwächter 0-250barAus IP65IP67 12-24VDC XMEP250BT21F
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
0 - 250000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausschaltdruck:
0 - 250 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 - 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
1000 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Durchmesser:
26 mm
Einschaltdruck:
0 - 250 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Elektronische Ausführung:
ja
Endeinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
25000000 Pa
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Max. Arbeitsdruck:
250000 hPa
Max. Prüfdruck:
500 bar
Mediumtemperatur:
-30 - 120 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Tiefe:
65.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, telemecanique drucksensor, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,33*
€ 87,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,35*
€ 87,95*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,62*
€ 89,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,63*
€ 89,95*
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 90,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.