| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-174649 Herst.-Nr.: 270 01 000 000 EAN/GTIN: 4013046270012 |
| |
|
| | |
| Schill Kabeltrommel GT 310.S0 Werkstoff des Gehäuses Gummi, Kabelbestückung ohne Kabel, Aderquerschnitt 0mm², Ader-Zahl 0, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 0m, Mit Tragerahmen, Schutzart (IP) IP44, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe schwarz, Überall, wo mit Kabel, Leitungen oder Schläuchen gearbeitet wird, gehören Kabeltrommeln dazu. Unsere Kabeltrommeln sind die Lösung für ganz unterschiedliche Anforderungen, um das Arbeiten im Haushalt, Handwerk, in der Industrie, bei Fernseh- und Rundfunksendern oder auch bei Veranstaltungen wesentlich zu erleichtern. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Ader-Zahl: | 0 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 0 m | Mit Tragerahmen: | Ja | Automatisches Kabelaufrollen: | Nein | Mit thermischem Schutz: | Nein | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, schill kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Leerkabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,63* | € 60,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,93* | € 61,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,91* | € 62,45* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 51,15* | € 66,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,42* | € 81,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|