Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kst o.Kabel 4xSteckdosen Mit Tragerahmen IT280.S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Kst o.Kabel 4xSteckdosen Mit Tragerahmen
Kabeltrommel Kst o.Kabel 4xSteckdosen Mit Tragerahmen
Artikel-Nr.:
     262-B936D41
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     24004000000
EAN/GTIN:
     4013046240015
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabeltrommel Kst o.Kabel 4xSteckdosen Mit Tragerahmen IT280.S4
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Aderquerschnitt:
0 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, schill kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,38*
€ 55,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,08*
€ 56,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,85*
€ 56,75*
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 57,64*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,56*
€ 65,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
24004125000
ab € 95,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.