Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kst 50m H05VV-F 3x1,5mm IP20 4xSteckdosen Mit Tragerahmen IT280.S4.50KK315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel IT 280.S4.50KK315
Kabeltrommel IT 280.S4.50KK315
Artikel-Nr.:
     262-B936D43
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     24004125000
EAN/GTIN:
     4013046240046
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 50m
gartenkabeltrommel 50m
Kabeltrommel Kst 50m H05VV-F 3x1,5mm IP20 4xSteckdosen Mit Tragerahmen IT280.S4.50KK315
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
H05VV-F
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,96*
€ 121,24*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,97*
€ 121,35*
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 125,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,18*
€ 137,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
24004000000
ab € 42,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.