| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86217545 Herst.-Nr.: 24004000000 EAN/GTIN: 4013046240015 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel IT 280.S4 Großer, kabelschonender Wickelkern mit knickfreier Kabeleinführung und wirksamer Zugentlastung, mit Feststellbremse, Tragegriff aus verzinktem Stahlrohr, ohne Schweißnaht Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Arretierung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,70* | € 56,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,83* | € 56,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,03* | € 57,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,26* | € 61,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 49,33* | € 64,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|