Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel IT 280.S4.50KK315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel IT 280.S4.50KK315
Kabeltrommel IT 280.S4.50KK315
Artikel-Nr.:
     6012-16217547
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     24004125000
EAN/GTIN:
     4013046240046
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel

Kabeltrommel IT 280.S4.50KK315

Überall, wo mit Kabel, Leitungen oder Schläuchen gearbeitet wird, gehören Kabeltrommeln dazu. Unsere Kabeltrommeln sind die Lösung für ganz unterschiedliche Anforderungen, um das Arbeiten im Haushalt, Handwerk, in der Industrie, bei Fernseh- und Rundfunksendern oder auch bei Veranstaltungen wesentlich zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 103,52*
€ 129,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,64*
€ 134,79*
€ 5,95*
ab € 112,35*
€ 140,16*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 114,87*
€ 143,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
24004000000
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.