Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kst 8m H05VV-F 3x1,5mm IP20 FT260.0308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller Kst 8m H05VV-F 3x1,5mm IP20
Kabelaufroller Kst 8m H05VV-F 3x1,5mm IP20
Artikel-Nr.:
     262-B936F80
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     64000308000
EAN/GTIN:
     4013046640013
Suchbegriffe:
H05VV-F
Kabelaufroller
h05vv-f 3g1,5
schill kabelaufroller
Kabelaufroller Kst 8m H05VV-F 3x1,5mm IP20 FT260.0308
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Kabelbestückung:
H05VV-F
Kabellänge:
8 m
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelaufroller, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommel, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 193,94*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 162,17*
€ 194,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 163,04*
€ 195,02*
2 Tage
12
€ 5,80*
ab € 166,72*
€ 199,17*
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 200,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
64000505000
ab € 177,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.