Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kst 5m H05VV-F 5x1,5mm IP20 FT260.0505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller 5m H05VV-F 5x1,5qmm FT 260.0505
Kabelaufroller 5m H05VV-F 5x1,5qmm FT 260.0505
Artikel-Nr.:
     262-B936F84
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     64000505000
EAN/GTIN:
     4013046640044
Suchbegriffe:
H05VV-F
Kabelaufroller
h05vv-f 5g1,5
kabelaufroller 5m
Kabelaufroller Kst 5m H05VV-F 5x1,5mm IP20 FT260.0505
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Kabelbestückung:
H05VV-F
Kabellänge:
5 m
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schill kabelaufroller, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommel, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,18*
€ 210,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,05*
€ 211,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 178,52*
€ 212,64*
Frei Haus
ab € 182,35*
€ 217,04*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 190,29*
€ 225,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
64000308000
ab € 160,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.