Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schill Kabelaufroller 8m H05VV-F 3x1,5qmm FT 260.0308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-263595
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     640 00 308 000
EAN/GTIN:
     4013046640013
Suchbegriffe:
H05VV-F
Kabelaufroller
h05vv-f 3g1,5
schill kabelaufroller
Schill Kabelaufroller 8m H05VV-F 3x1,5qmm FT 260.0308 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H05VV-F, Aderquerschnitt 1,5mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 8m, Automatisches Kabelaufrollen, Schutzart (IP) IP40, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe mehrfarbig, Stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen, mit Wand- und Deckenhalterung.

Spiralfederantrieb für ca.

30.000 Arbeitsspiele, Flachschleifringe 16 A, 250/380 V, mit Universalhalter und Kabelstopper

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Länge der Leitung:
8 m
Mit Tragerahmen:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Schutz:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelaufroller, Automatik-Kabelaufroller, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 193,94*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 162,17*
€ 194,46*
€ 5,95*
ab € 163,04*
€ 195,02*
Lager 5382
11
€ 5,80*
ab € 166,72*
€ 199,17*
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 200,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
64000505000
ab € 177,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.