Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturwähler Funk ws digi Ø83x33mm Raumfühler T87RF2059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B980A00
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     T87RF2059
EAN/GTIN:
     5025121381468
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Temperaturwähler Funk ws digi Ø83x33mm Raumfühler T87RF2059
Weitere Informationen:
Anschluss:
drahtlos
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Ausführung:
markengebunden
Bedienung:
Dreh
Breite:
83 mm
Differenzwert:
0 - 0 K
Durchmesser:
84 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
83 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Messbereich:
5 - 35 °C
Mit Display:
ja
Mit Empfänger:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Temperatur ablesbar:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
33 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,25*
€ 91,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 72,93*
€ 91,86*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,19*
€ 93,25*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 107,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,16*
€ 128,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.