Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 1-55W 1050-1400mA 2-44V IP20 Kstgeh stat 129x76x30mm MGL0156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 1-55W 1050-1400mA 2-44V IP20 Kstgeh stat 129x76x30mm MGL0156
Artikel-Nr.:
     262-B981C86
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0156
EAN/GTIN:
     4251009601569
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
LED Treiber
LED-Trafo 1-55W 1050-1400mA 2-44V IP20 Kstgeh stat 129x76x30mm MGL0156
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
1 - 55 W
Ausgangsspannung:
2 - 44 V
Ausgangsstrom:
1050 - 1400 mA
Breite:
76 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
129 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.