Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriertruhe 297l E ws Warnsignal: m.Bel Mit Beleuchtung FH30EAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriertruhe 297l E ws Warnsignal: m.Bel Mit Beleuchtung FH30EAW
Artikel-Nr.:
     262-B981H99
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20012286
EAN/GTIN:
     3838782739705
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Gefriertruhe 297l E ws Warnsignal: m.Bel Mit Beleuchtung FH30EAW
Weitere Informationen:
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Breite:
1110 mm mm
Bruttofassungsvermögen:
297 l l
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Mit Beleuchtung:
ja
Nettovolumen:
297 l
Spannung:
220 - 240 V
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe gorenje, gefrier truhe, Einbau-Gefrierschrank, Gefrierautomat, Gefrierbox, Gefriergerät, Gefrierschrank, Stand-Gefrierschrank, Tisch-Gefrierschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 255,02*
€ 306,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 277,19*
€ 330,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,08*
€ 364,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.